Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Peter Fleecejacke

Fleecejacke Peter
FLEECE JACKE PETER SCHWARZ XS

Art.-Nr. M456080010

EAN 4251596899899

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Peter Fleecejacke

Art.-Nr. M456080010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wärmendes und extra weiches Mikrofleece mit langem Reißverschluss sowie idealer Klimaregulierung. Der vielseitige Pullover verfügt über einen sportlichen Look, Tragekomfort und Antipilling.
  • Leicht, elastisch, robust, atmungsaktiv

  • 2 Seitentaschen

  • Schneller Feuchtigkeitstransport, Antipilling, ideal zur Veredelung geeignet

  • Schöne Ton-in-Ton-Stickerei auf der rechten Schulter

  • Hoher Kragen, Kinnschutz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XS

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen