Pflasterspender
Pflasterspender
PFLSTSPEND-LEER-KLEIN
Art.-Nr. 0899520181
EAN 4062856090310
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen
Pflaster sind einfach und schnell mit nur einer Hand zu entnehmen
- Beim Herausziehen aus dem Spender wird das Schutzpapier vom Pflasterstrip automatisch abgezogen
- Sehr hygienisch
- Kein umständliches Auspacken
- Pflaster kann sofort aufgetragen werden
Schnell und einfach nachfüllbar
Einfache Montage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Lieferumfang | Unbestückter Leerspender inklusive Befestigungsmaterial |
Farbe | Transparent |
Länge | 85 mm |
Höhe | 130 mm |
Breite | 35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!