Pflugschraube
DIN 608 Stahl 12.9 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-12.9-M12X60
Art.-Nr. 0228531260
EAN 4056807177403
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unbeschichtet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10,5 mm |
Normen | DIN 608 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 30 mm |
Ausführung | Mit Vierkantansatz |