Pfostenträger BD-U/TZN
Pfostenträger BD-U/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-(U-FORM121)-H250
Art.-Nr. 0681121000
EAN 4011231560825
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm Riffeldolle
- Einfache Montage durch außen liegende Gabel
- Material Gabel: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Material Riffeldolle: B 550 BR + AC gemäß DS 10080:2006; D = 20 mm
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Datenblätter(X)
Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen wie Carports, Flechtzäune, Gartenbau.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi : D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Fixes U-Profil |
Gabelweite (A) | 121 mm |
Anzahl Löcher D 11 mm | 6 STK |
Gabelhöhe | 100 mm |
Gabeltiefe | 70 mm |
Gabelstärke | 4 mm |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Länge | 350 mm |
Typbezeichnung | 89824 |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 121 x 120 mm |
Länge Dolle (Beton) | 250 mm |
Durchmesser Dolle (Beton) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung Träger | S 235 JR |
Norm Werkstoff Träger | DIN EN 10025:2004 |
Werkstoffbezeichnung Fuß | B 550 BR + AC |
Norm Werkstoff Fuß | DS/EN 10080:2006 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Schichtdicke | 55 µm |
Nutzungsklasse | 3 |
Empfohlene Einbetonierungstiefe min. | 200 mm |
Anzahl Teile | 1 STK |
Gewicht | 1280 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!