Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pinselbürste Edelstahl gezopft mit Schaft

Schaftbürste/Pinselbürste Edelstahl
ZENTFUGBURST-BOMA-GEZOPFT-EDST-D29X6MM

Art.-Nr. 5465420298

EAN 4065746775045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pinselbürste Edelstahl gezopft mit Schaft

Art.-Nr. 5465420298

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl und Aluminium.
  • Aggressive Wirkung durch gezopften Draht

  • Je nach Drehzahl öffnen sich die Zöpfe mehr oder weniger, außerdem verbessern hohe Drehzahlen die Bürstleistung und die Standzeit

  • PE-Ummantelung zur Vorbeugung von Beschädigungen am Werkstück

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Die kunststoffummantelte Ausführung verhindert eine Beschädigung des zu bearbeitenden Bauteils.

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungsgebiet
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen

  • Zur Reinigung von Formen/Gussteilen

  • Zur Entfernung von Lack- und Gummiresten

Durchmesser (D1)

29 mm

Hülsendurchmesser (D2)

29 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

28 mm

Drahtdurchmesser

0,35 mm

Länge (L)

72 mm

Anzahl Zöpfe

12 STK

Schaftlänge

20 mm

Schaftdurchmesser (S)

6 mm

Werkstoff Draht

Edelstahl

Ausführung

Gezopft, Kunststoffummantelt

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

20000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen