Pinselbürste Stahl gewellt mit Schaft
Pinselbürste Stahl mit Schaft
ZENTFUGBURST-12X0,3-S6
Art.-Nr. 071469 200
EAN 4050642385580
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Stahl und Guss. Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten.
- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
- Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit vor allem bei Geradschleifer und Handschleifer
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen
- Zur Reinigung von Formen/Gussteilen
- Zur Entfernung von Lack- und Gummiresten
![]() | |
Durchmesser (D1) | 12 mm |
Hülsendurchmesser (D2) | 10 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 20 mm |
Drahtdurchmesser | 0,30 mm |
Länge (L) | 60 mm |
Schaftlänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser (S) | 6 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt, mit Schaft |
Aggressivität | Mittel |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 20000 U/min |
EN-Norm | 1083-2 |