Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft

Schaftbürste/Pinselbürste Stahl
ZENTFUGBURST-BOMA-30X0,5-S6

Art.-Nr. 071469 05

EAN 4024835111096

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft

Art.-Nr. 071469 05

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Stahl und Guss. Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Aggressiv arbeitende Bürste.
  • Aggressive Wirkung durch gezopften Draht

  • Je nach Drehzahl öffnen sich die Zöpfe mehr oder weniger, außerdem verbessern hohe Drehzahlen die Bürstleistung und die Standzeit

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren, drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden.

  • Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungsgebiet
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen

  • Zur Reinigung von Formen/Gussteilen

  • Zur Entfernung von Lack- und Gummiresten

Durchmesser (D1)

30 mm

Hülsendurchmesser (D2)

29 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

28 mm

Drahtdurchmesser

0,50 mm

Länge (L)

72 mm

Anzahl Zöpfe

12 STK

Schaftlänge

20 mm

Schaftdurchmesser (S)

6 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Ausführung

Gezopft

Aggressivität

Hart

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

20000 U/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen