Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZAS LED VAR1 8D Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZAS LED VAR1 8D Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZAS LED VAR1 8D Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZAS LED VAR1 8D
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZAS LED VAR1 8D - 1
Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZAS LED VAR1 8D - 2
Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZAS LED VAR1 8D - 3
Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZAS LED VAR1 8D - 4

Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks

Pišt. rač. skrutkovač so zás., súp 1
SKRUTKOVAC PIST RACN SO ZAS LED VAR1 8D
ZEBRA

Obj. č. 06136401
EAN 4048539714971

Cena za zvolené balenie
Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks

Obj. č. 06136401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsahuje pištoľový račňový skrutkovač Multi-bit s LED svetlom a 7 hrotmi.

Vysokovýkonný račňový skrutkovač


  • 3-polohové nastavovacie koliesko: Jednoduchá zmena smeru počas práce, možné nastavenie jednou rukou

  • 45 zubov, max. uťahovací moment 40 Nm


2-zložková rukoväť pre optimálnu ergonómiu pri práci


  • Vďaka nastaviteľnej rukoväti je ho možné použiť ako štandardný skrutkovač v priamom smere alebo s pištoľovým držaním v uhle 60°


Technológia LED


  • Pracovný priestor je vždy dobre osvetlený, keďže priamo osvetľuje skrutky


Svetlo: 2 svetlé diódy LED, batéria LR41 4,5 V



Čepeľ: Krátka čepeľ držiaka na hroty s magnetom, brúsené pochrómovanie



Výstup: DIN 3126-D 6.3



Obsah: 8 kusov


  • 1 skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou, zásobníkom a indikátorom LED (hroty nie sú súčasťou dodávky)

  • Po jednom hrote z každého typu: PH 1, PH 2, TX 10, TX 20, vnútorný šesťhran 4 mm, vnútorný šesťhran 5 mm, drážka 0,8 x 5,5 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Počet hrotov

6 KS

Šírka čepele (A1)

10 mm

Priemer račne (A2)

37 mm

Šírka rukoväti (A3)

40 mm

Dĺžka ostria (B)

25 mm

Dĺžka račne (C)

26 mm

Dĺžka kľučky (D)

113 mm

Obsahuje Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 :
1 x
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom

SKRUTKOVAC PIST RACN SO ZASOB LED NEOS

ZEBRA
Popis: So svetlom LED, prázdny
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý hrot

BIT PLOCH DRAZKA 0,8X5,5 1/4 L25MM

Popis:
0,8 x 5,5 mm; Dĺžka: 25 mm
C 6,3 (1/4")
Množstvo: 1 x
1 x
Hrot C 6.3 PH (1/4“) S farebným rozlíšením

BIT PH1 ZLTY 1/4 L25MM

Popis:
PH1; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
Hrot C 6.3 PH (1/4“) S farebným rozlíšením

BIT PH2 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
PH2; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
Hrot pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

Popis:
4palce; Dĺžka: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
Hrot pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 5 1/4 L25MM

Popis:
5mm; Dĺžka: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
C 6.3, hrot TX (1/4“) C 6.3 (1/4“)

BIT TX10 MODRY 1/4 L25MM

Popis:
TX10; Dĺžka: 25 mm
Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
C 6.3, hrot TX (1/4“) C 6.3 (1/4“)

BIT TX20 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
TX20; Dĺžka: 25 mm
Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Alkalická mangánová gombíková batéria 1,5 V

BATERIA V392/LR41

Nízka úroveň samovybíjania