Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pkw-Gummiventil Snap-In Eco

Kfz Gummiventil Snap-in ECONOMY
RFNVENT-TR413-ECO-11,3X42,5MM

Art.-Nr. 08790413

EAN 4011231806442

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pkw-Gummiventil Snap-In Eco

Art.-Nr. 08790413

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft

Fertigung nach E. T. R. T. O


(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Beispiel für ein lasiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:


4511 steht für Kalenderwoche 45 im Jahr 2011



Zeit- und Kostenersparnis durch Teilmontage (TM)


Kunststoffkappen liegen im Polybeutel bei



Zusätzliche Dichtung


Ventilkappe aus Messing, vernickelt mit Dichtung (MK)

Hinweis

Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. 071554 04 ) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. 08901241 bzw. Reifenmontagepaste, Art.-Nr. 08901221 )



Geschwindigkeitsabgrenzung:


  • Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.

  • In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

42,5 mm

Passend für Felgenlochdurchmesser

11,3 mm

Passend für Felgendicke min.

1,8 mm

Passend für Felgendicke max.

4 mm

Luftdruck max.

4,5 bar

Geschwindigkeit max.

210 km/h

Werkstoff

Gummi

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ventileinziehhebel

VENTEINZIHBL-RFN-EINZIEHHBL

x 1 St.
Reifenmontagepaste

RFNMNTGPAST-WEISS-5KG

Zur Montage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen
x 1 St.
Reifenmontagepaste

RFNMNTGPAST-SCHWARZ-5KG

Zur Montage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen