Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pkw-Gummiventil Snap-In

Kfz Gummiventil Snap-in
RFNVENT-TR414-GUMMI-11,3X48,5MM

Art.-Nr. 0879414

EAN 4011231806596

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pkw-Gummiventil Snap-In

Art.-Nr. 0879414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft

Fertigung nach DIN 7780


100 % Dichtheitsprüfung durch Hersteller



Beispiel für ein lasermarkiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:


W4511 steht für Würth, Kalenderwoche 45 im Jahr 2011

Hinweis

Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. PR01_071554_04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. PR01_08901241 bzw. Art.-Nr. PR01_08901221)



Geschwindigkeitsabgrenzung:


  • Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.

  • In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

48,5 mm

Passend für Felgenlochdurchmesser

11,3 mm

Passend für Felgendicke min.

1,8 mm

Passend für Felgendicke max.

4 mm

Luftdruck max.

4,5 bar

Geschwindigkeit max.

210 km/h

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ventileinziehhebel

VENTEINZIHBL-RFN-EINZIEHHBL

x 1 St.
Reifenmontagepaste

RFNMNTGPAST-WEISS-5KG

Zur Montage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen
x 1 St.
Reifenmontagepaste

RFNMNTGPAST-SCHWARZ-5KG

Zur Montage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen