Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 32-teilig

Pflaster-Set Planen-Reparatursystem 32-teilig
PFLST-SET-MOBIL-SCHWARZ

Art.-Nr. 0880609005

EAN 4046778949789

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 32-teilig

Art.-Nr. 0880609005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebendes Reparatursystem für defekte LKW-Planen, Zelte, Abdeckungen u.v.m.

Einfache und professionelle Reparatur


  • Gebrauchsfertige Pflaster mit hoher Klebekraft

  • Geringer Zeitaufwand

  • Große Farbauswahl


Mobil einsetzbar


Jederzeit schnelle und sichere Reparatur von Schadstellen



Kostenoptimierung


  • Werkstattbesuche können entfallen

  • Reparaturzeiten werden deutlich minimiert

  • Unnötige Standzeiten werden reduziert

  • Regressansprüche aufgrund von Frachtschäden entfallen


UV-beständig



Beständig gegen Waschbürsten



Lieferumfang


  • 3 Pflaster 300 x 200 mm

  • 3 Pflaster 200 x 200 mm

  • 4 Pflaster 300 x 100 mm

  • 4 Pflaster 200 x 100 mm

  • 6 Pflaster 100 x 100 mm

  • 6 Pflaster 200 x 50 mm

  • 6 Pflaster 100 x 50 mm
Hinweis

Ein Abziehen und Korrigieren des Pflasters ist nach dem Anbringen nicht mehr möglich! Alle Farben ähnlich RAL, 161 und 290 sind Herstellerangaben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzigartiges Reparatursystem für die Reparatur defekter Planen unterwegs und in der Werkstatt. Löcher, Risse und Schlitze können dauerhaft, unkompliziert und ohne großen Aufwand repariert werden. Einsetzbar für LKW-Planen, Veranstaltungszelte, Aufprall- und Pistensicherungen, aber auch Kofferaufbauten, Caravans, Ski-Boxen u.v.m.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Defekte Stelle mit einem sauberen Tuch und Teilereiniger großflächig von Schmutz und Öl reinigen Pflasterstück auswählen und Schutzfolie abziehen Pflaster faltenfrei auf Untergrund aufkleben, anschließend fest andrücken und ggf. mit Gummihammer gegen festen Hintergrund anklopfen

Lieferumfang

3 Pflaster 300x200 mm, 3 Pflaster 200x200 mm, 4 Pflaster 300x100 mm, 4 Pflaster 200x100 mm, 6 Pflaster 100x100 mm, 6 Pflaster 200x50 mm, 6 Pflaster 100x50 mm,

Anzahl Teile im Sortiment/Set

32 STK

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

70 °C

Verarbeitungstemperatur min.

-15 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Gummihammer Form A DIN 5128

GUHAM-DIN5128-A-D65MM

x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen