Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 32-teilig

Pflaster-Set Planen-Reparatursystem 32-teilig
PFLST-SET-MOBIL-ULTRAMARINBLAU

Art.-Nr. 0880605002

EAN 4046778949277

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 32-teilig

Art.-Nr. 0880605002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebendes Reparatursystem für defekte LKW-Planen, Zelte, Abdeckungen u.v.m.

Einfache und professionelle Reparatur


  • Gebrauchsfertige Pflaster mit hoher Klebekraft

  • Geringer Zeitaufwand

  • Große Farbauswahl


Mobil einsetzbar


Jederzeit schnelle und sichere Reparatur von Schadstellen



Kostenoptimierung


  • Werkstattbesuche können entfallen

  • Reparaturzeiten werden deutlich minimiert

  • Unnötige Standzeiten werden reduziert

  • Regressansprüche aufgrund von Frachtschäden entfallen


UV-beständig



Beständig gegen Waschbürsten



Lieferumfang


  • 3 Pflaster 300 x 200 mm

  • 3 Pflaster 200 x 200 mm

  • 4 Pflaster 300 x 100 mm

  • 4 Pflaster 200 x 100 mm

  • 6 Pflaster 100 x 100 mm

  • 6 Pflaster 200 x 50 mm

  • 6 Pflaster 100 x 50 mm
Hinweis

Ein Abziehen und Korrigieren des Pflasters ist nach dem Anbringen nicht mehr möglich! Alle Farben ähnlich RAL, 161 und 290 sind Herstellerangaben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzigartiges Reparatursystem für die Reparatur defekter Planen unterwegs und in der Werkstatt. Löcher, Risse und Schlitze können dauerhaft, unkompliziert und ohne großen Aufwand repariert werden. Einsetzbar für LKW-Planen, Veranstaltungszelte, Aufprall- und Pistensicherungen, aber auch Kofferaufbauten, Caravans, Ski-Boxen u.v.m.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Defekte Stelle mit einem sauberen Tuch und Teilereiniger großflächig von Schmutz und Öl reinigen Pflasterstück auswählen und Schutzfolie abziehen Pflaster faltenfrei auf Untergrund aufkleben, anschließend fest andrücken und ggf. mit Gummihammer gegen festen Hintergrund anklopfen

Lieferumfang

3 Pflaster 300x200 mm, 3 Pflaster 200x200 mm, 4 Pflaster 300x100 mm, 4 Pflaster 200x100 mm, 6 Pflaster 100x100 mm, 6 Pflaster 200x50 mm, 6 Pflaster 100x50 mm,

Anzahl Teile im Sortiment/Set

32 STK

Farbe

Ultramarinblau RAL 5002 ähnlich

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

70 °C

Verarbeitungstemperatur min.

-15 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gummihammer Form A DIN 5128

GUHAM-DIN5128-A-D65MM

x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar