Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S komfortným pripojením

Bezpečn. spojka wSafe 2000 s komfortným pripojením
RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 11MM
WSAFE

Obj. č. 0699022011
EAN 4058794680140

Cena za zvolené balenie
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S komfortným pripojením

Obj. č. 0699022011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pneumatická spojka prináša nový štandard v oblasti bezpečnosti a účinnosti pri pripájaní pneumatických hadíc z PU.

Optimálny prívod stlačeného vzduchu a hnacej sily pre spotrebiče na stlačený vzduch


Ventil s optimalizovaným prietokom umožňuje vysoký prietok až 2250 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Výsledkom je vyššia produktivita a nižšie náklady na energiu pre používateľa.



Vysoká ochrana a odolnosť voči korózii aj v náročných podmienkach


Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.



Dlhá životnosť


Zaisťovacia objímka z kalenej ocele



Bezpečné rozpojenie jednou rukou


Bezpečnostná spojka s jednostupňovým odpojením uľahčuje odpojenie jednou rukou potiahnutím zaisťovacej objímky. Spojka sa automaticky odvzdušní a zabráni sa vymršteniu hadice.



Euro profily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami


Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice

11 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

16 mm

Dĺžka (L)

68 mm

Vonkajší priemer (D)

28 mm

Veľkosť kľúča (SW)

24palcov

Prietok

2250 l/min

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 Pre hadice z PU od spoločnosti Würth

OCEL RYCHLOSP. 11,0MM SAMEC

x 3 ks
Pneumatická hadica z PU

10M PU HADICA 11,0MM

Vysoko odolná pneumatická hadica z PU v priamom vyhotovení
x 1 ks
Pneumatická hadica z PU

25M PU HADICA 11,0MM

Vysoko odolná pneumatická hadica z PU v priamom vyhotovení
x 1 ks
Pneumatická hadica z PU

50M PU HADICA 11,0MM

Vysoko odolná pneumatická hadica z PU v priamom vyhotovení
x 1 ks
Prvotriedna pneumatická hadica PU, odolná proti iskreniu

HADICA PNEU 11X16MM 25M PREMIUM

Pneumatická hadica z PU s vysokou odolnosťou proti iskrám v priamom vyhotovení