Plattenverbinder für Zugverbindungen
Plattenverbinder Stahl verzinkt
PLATTENVERB-H/H-L9-130X700X3
Art.-Nr. 5390000507
EAN 4065746418867
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Aufnahme von Zugkräften an Holz-Holz- bzw. Holz-Beton-Verbindungen
- Ideal als Zugverankerung im Etagenstoß bzw. als Zugverankerung von Brettsperrholzplatten und Holzrahmenkonstruktionen an Unterkonstruktionen aus Beton
- Hohe Zugtragfähigkeiten
- Kombinierbar mit ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Nenndurchmesser 8 mm und 10 mm gemäß ETA-11/0190
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
U.a. für Anwendung an Holz und Beton, Holzrahmenbau, Brettsperrholz (BSP, CLT), Massiv- und Brettschichtholz, Furnierschichtholz (LVL)
![]() | |
Länge x Breite | 700 x 130 mm |
Stärke | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Anzahl Löcher D 9 mm | 50 STK |
Gewicht | 2,055 g |
Werkstoffbezeichnung | S350GD |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!