Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Plattenverbinder für Zugverbindungen

Plattenverbinder Stahl verzinkt
PLATTENVERB-H/H-L9-80X700X3

Art.-Nr. 5390000505

EAN 4065746418928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Plattenverbinder für Zugverbindungen

Art.-Nr. 5390000505

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme von Zugkräften an Holz-Holz- bzw. Holz-Beton-Verbindungen
  • Ideal als Zugverankerung im Etagenstoß bzw. als Zugverankerung von Brettsperrholzplatten und Holzrahmenkonstruktionen an Unterkonstruktionen aus Beton

  • Hohe Zugtragfähigkeiten

  • Kombinierbar mit ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Nenndurchmesser 8 mm und 10 mm gemäß ETA-11/0190
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Anwendung an Holz und Beton, Holzrahmenbau, Brettsperrholz (BSP, CLT), Massiv- und Brettschichtholz, Furnierschichtholz (LVL)

Länge x Breite

700 x 80 mm

Stärke

3 mm

Werkstoff

Stahl

Anzahl Löcher D 9 mm

30 STK

Gewicht

1,266 g

Werkstoffbezeichnung

S350GD

Oberfläche

Feuerverzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Sechskantkopf

SHR-KOMBI-HO-VG-RW40-(A3K)-8X80/67

Spezielle Vollgewindeschraube mit 6-Kant Kopf und unterseitiger Schaftverstärkung für hochtragende Metall-Holz Verbindungen im konstruktiven Holzbau, bei denen zugleich geringe Rand- und Schraubenabstände benötigt werden, im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 75 St.
ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Sechskantkopf

SHR-KOMBI-HO-VG-RW40-(A3K)-8X100/87

Spezielle Vollgewindeschraube mit 6-Kant Kopf und unterseitiger Schaftverstärkung für hochtragende Metall-Holz Verbindungen im konstruktiven Holzbau, bei denen zugleich geringe Rand- und Schraubenabstände benötigt werden, im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 75 St.
ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Sechskantkopf

SHR-KOMBI-HO-VG-RW40-(A3K)-10X100/80

Spezielle Vollgewindeschraube mit 6-Kant Kopf und unterseitiger Schaftverstärkung für hochtragende Metall-Holz Verbindungen im konstruktiven Holzbau, bei denen zugleich geringe Rand- und Schraubenabstände benötigt werden, im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X40

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen