Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Plattpinsel LM gerade für lösemittelhaltige Lacke

Plattpinsel LM gerade
PLATTPINS-LM-GD-GR20

Art.-Nr. 069305020

EAN 4065746287845

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Plattpinsel LM gerade für lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr. 069305020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Plattpinsel in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für kleine Lackier- und Ausbesserungsarbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken, insbesondere für Fenster- und Türfalze sowie schwer zugängliche Stellen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Weißblech

Borstenlänge

42 mm

Breite

20 mm

Dicke

8 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen