Plechová matica s uzavretou oblasťou skrutkovania
Uzavretá rýchloupínacia matica
MATICA-(DTB)-L23,7MM-D6,3MM
Obj. č. 0501103020
EAN 4024835829953
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nasunutie na okraje komponentov
- Bezpečné a rýchle spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá inštalácia a demontáž
- Možná kompenzácia tolerancie a slepá montáž
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nasunutie na okraje (plechu).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,3 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-4,00 mm |
Dĺžka (A) | 23,70 mm |
Šírka (B) | 16,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 12,00 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,00-4,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,70 mm |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 1406970, 90158565, |
miesto inštalácie | Univerzálne |