Plochá podložka bez skosenia
ISO 7089, nehr. oceľ A4, 200 HV, bez povr. úpravy
Obj. č.
464482604
EAN 4052703943579
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |