Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kužeľový záhlbník HSCo 90° s priečnym otvorom - KUZELOVY ZAHLBNIK S DIEROU-HSCO-90G-(D2
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kužeľový záhlbník HSCo 90° s priečnym otvorom - KUZELOVY ZAHLBNIK S DIEROU-HSCO-90G-(D2 - 1

Kužeľový záhlbník HSCo 90° s priečnym otvorom

Kužeľový záhlbník, priečny otvor
KUZELOVY ZAHLBNIK S DIEROU-HSCO-90G-(D2
ZEBRA

Obj. č. 069402120
EAN 4011231603577
Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník HSCo 90° s priečnym otvorom

Obj. č. 069402120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na odstraňovanie ostrín bez chvenia a zapúšťanie otvorov
  • Plynulý chod, kužeľový tvar a reliéfne brúsenie pre jednoduché a presné rezanie

  • Prúd úlomkov vznikajúci pri vŕtaní zabraňuje prilepovaniu úlomkov na obrobok

  • Priama násada
Upozornenie

Neodporúča sa pre aplikácie s úplným zapúšťaním! Predĺžená prevádzková životnosť a rezný výkon pri použití oleja na vŕtanie a rezanie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy, plast a liatina

Priemer záhlbníka min./max.

20-25 mm

Priemer hlavy

35 mm

Dĺžka

102 mm

Priemer drieku

12 mm

Materiál

Vysokovýkonná rýchlorezná oceľ s 5% obsahom kobaltu

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie