Šesťhranná skrutka so stopkou, ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1
DIN 7990, oceľ 4.6, žiarovo pozinkovaná, s mat.
SKRUTKA -DIN7990-4.6-SW18(TZN)M12X110
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obzvlášť vhodné na vonkajšie použitie vzhľadom na zvýšenú ochranu proti korózii zabezpečenú žiarovým pozinkovaním.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 110 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | EN 15048-1, DIN 7990 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 U |
Povrch | Žiarovo pozinkovaný |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Verzia | So šesťhrannými maticami ENISO4034 alebo ENISO4032 |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer drieku | 12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 20,5 mm |
Oblasť použitia | Oceľové konštrukcie |
Min./max. hrúbka balenia | 84,5-89,5 mm |
Min./max. upínacia dĺžka | 92,5-97,5 mm |
Trieda výrobku | C |
Regulovaná oblasť | hEN 15048-1 |
Stavebný výrobok | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |
Výška matice | 10,8 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |