Upínací prvok hlavy kladiva VARIFIX® Standardfix
Hlava kladiva, upev. z poz. ocele, štand. upnutie
VARIFIX SKRUTKA-PRFL36-M10X60
VARIFIX
Obj. č.
0862100021
EAN 4024835219617
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vopred zostavené s maticou a podložkou, galvanizované
Závitová tyč, trieda pevnosti 4.6
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Dĺžka (T-hlava a závitový svorník) (LG) | 60 mm |
Priemer podložky (d2) | 30 mm |
Dĺžka (L) | 30 mm |
Šírka (B) | 18 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3 mm |
Povrch | pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť | 73 g |
Druh závitu | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |