Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT

Druckluft-Auspresspistole
AUSPRESPIST-DL-DBL-(WIT-1400ML)

Art.-Nr. 0891015

EAN 4048539686025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT

Art.-Nr. 0891015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Druckluftausführung
  • Hohe Effizienz und schnellere Arbeitsausführung

  • Weniger Benutzerermüdung

  • Mit Mechanismus für die Anpassung der Auspressgeschwindigkeit
Hinweis

Die Druckluft Auspresspistolen werden ohne Schnelltrennadapter ausgeliefert. Anschlussgewinde (Außengewinde) 1/4 Zoll.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für fortlaufende Arbeiten geeignet.

Typbezeichnung

Pneumatische Auspresspistole WIT 1400 ml

Geeignet für Injektionsmörtel

WIT-PE 500, WIT-PE 1000

Geeignet für Kartuschen-Typ

Side-by-side (1:3) + 1400 ml

Farbe

Grau, Schwarz, Rot

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Betriebsdruck max.

8 bar

Produktgewicht (per Stück)

6400,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Innengewinde Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-IG-G1/4ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer