Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT

Druckluft-Auspresspistole
AUSPRESPIST-DL-DBL-(WIT-420ML)

Art.-Nr. 0891004420

EAN 4046777919837

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT

Art.-Nr. 0891004420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Druckluftausführung
  • Hohe Effizienz und schnellere Arbeitsausführung

  • Weniger Benutzerermüdung

  • Mit Mechanismus für die Anpassung der Auspressgeschwindigkeit
Hinweis

Die Druckluft Auspresspistolen werden ohne Schnelltrennadapter ausgeliefert. Anschlussgewinde (Außengewinde) 1/4 Zoll.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für fortlaufende Arbeiten geeignet.

Typbezeichnung

Pneumatische Auspresspistole WIT 420 ml

Geeignet für Injektionsmörtel

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300

Geeignet für Kartuschen-Typ

Koaxial (1:10) + 420 ml

Farbe

Grau, Schwarz, Rot

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Betriebsdruck max.

8 bar

Produktgewicht (per Stück)

2,860 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen