Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT
Druckluft-Auspresspistole
AUSPRESPIST-DL-(WIT-385/585ML)
Art.-Nr.
0891017
EAN 4049557392479
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Druckluftausführung
- Hohe Effizienz und schnellere Arbeitsausführung
- Weniger Benutzerermüdung
- Mit Mechanismus für die Anpassung der Auspressgeschwindigkeit
Hinweis
Die Druckluft Auspresspistolen werden ohne Schnelltrennadapter ausgeliefert. Anschlussgewinde (Außengewinde) 1/4 Zoll.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal für fortlaufende Arbeiten geeignet.
Typbezeichnung | Pneumatische Auspresspistole WIT 585 ml |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-PE 500, WIT-PE 1000 |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 385 ml |
Farbe | Grau, Schwarz, Rot |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Betriebsdruck max. | 8 bar |
Produktgewicht (per Stück) | 2800,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!