Pneumatische Pistole PS4
Druckluft-Auspresspistole PS 4 für Spritzdichtung
KARTPIST-DL-PS4-DICHTFIX
Art.-Nr.
08916284
EAN 4038898578031
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kann mit einer 310 ml-Kartusche zum Sprühen oder Extrudieren einer Spritzdichtung verwendet werden.
Viele Einstellungen
- Kann verwendet werden, um alle üblichen Karosseriedichtungen (Sprühdüsen, gecrimpte Verbindungen) nachzubilden
Eine offene Kartusche kann mehrere Wochen lang in der Pistole belassen werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Pkw-/Lkw-Karosserie
Geeignet für | 310 ml - Kartusche |
Länge | 320 mm |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Betriebsdruck max. | 8 bar |