Poistka KL
Zaisťovacie zariadenie KL, oceľ, fosfátovaná
POISTKA HRIADEL-KL-ESN09-(PHR)-D6,0MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka na rýchlu montáž so závrtným hrotom
- Blokovacie zariadenie pre konce hriadeľa a dištančné podložky, ktoré sa dajú radiálne namontovať a demontovať bez použitia náradia
- Konštrukcia v tvare dosky na uchytenie bez hluku a s kompenzáciou tolerancie
- Vysoká axiálna zaťažiteľnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele min./max. (d3) | 6-8 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky (d4) | 5 mm |
Vhodnosť pre šírku drážky (m1) | 0,7 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 4,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Forma | ESN09 |