Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná, tvar A
Oceľ DIN 127, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-A-(MZN)-D42,5
Obj. č. 0441942
EAN 4047376275799
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M42 |
Vnútorný priemer (d1) | 42,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 68,2 mm |
Výška (h1) | 15,6 mm |
Hrúbka (s1) | 7 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |
