ISO 8752, nehrdz. oceľ A2, obyčajná
KOLIK UPINACI ISO8752 A2 3X30
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Katalóg spoločnosti Würth(X)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Certifikáty/Dokumenty(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Normy | ISO 8752 |