Lamelový vejárový brúsny kotúč, ďalšie
LAMELOVY KOTUC-NK-ALU-GWOE-BO22,2-K60-D1
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,2 mm |
Veľkosť mriežky | 60 |
Verzia | Kupolový |
Otáčky max. | 13300 ot/min |