Poliermaschine PM 250-E
Poliermaschine PM 250-E
POLMA-EL-(PM250-E)
PM250-E
Art.-Nr. 07024520
EAN 4046778421414
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Drehzahlsteuerung durch Tippschalter.
Die Drehzahl kann ohne Unterbrechung der Polierarbeit angepasst werden.
Maschine beginnt immer mit niedrigster Drehzahl.
Kein Verspritzen des Poliermittels, die Drehzahl kann langsam und individuell erhöht werden.
Doppelt untersetztes Getriebe.
Ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl für sicheres und gezieltes Polieren.
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz (nach Stromunterbrechung).
Erhöhte Sicherheit für den Anwender.
Lieferung ohne Stützteller und Polierpad.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1200 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 200-1500 U/min |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Maschinengewicht | 2,4 kg |
Kabellänge | 4 m |
HAUBE
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!