Polierpad
Polierpad gespidert
POLPAD-BLAU-HART-D90X25MM
Art.-Nr. 0585027090
EAN 4046777721232
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximierte Wirkkraft bei minimiertem Verschleiß
Durch die Kalibrierung (Spiderung) der Oberfläche wird diese deutlich vergrößert. Dieses ermöglicht eine deutlich höhere Aufnahme der Politur, woraus sich eine höhere Abtragsleistung sowie eine verlängerte Ergiebigkeit der Polierschleifkörner ergibt.
Offenporiger reißfester Schaum für eine konstant gleichbleibende Abtragsleistung und maximale Nutzungsdauer.
Die Polierpads werden aus hochwertigem offenporigen Schaum gefertigt. Durch die Offenporigkeit und die kalibrierte Oberfläche wird die beim Polieren entstehende Hitze perfekt abgeleitet.
Mehr Flexibilität bei jeder Karosserieform
Dank abgerundeter Kanten passen sich die Polierpads jeder Form und Wölbung des Fahrzeugs an und verhindern dank dieser cleveren Geometrie neue Lackirritationen.
Harmonisches Polierergebnis
Die Durchmesser 145 mm und 170 mm bieten eine Bohrung zur schnellen, komfortablen und perfekten Zentrierung.
Anwenderfreundlich
Leichtes Abnehmen des Polierpads vom Klettteller durch Kantenfräsung am Klettrand.
Datenblätter(X)
Softes Polierpad (Orange) für ein perfektes Finish, zur Versiegelung oder zum problemlosen Entfernen von Schleiern und Hologrammen. Mittelhartes Polierpad (Blau) zur effizienten Lackaufbereitung und zur partiellen Beseitigung von feinen Schleifriefen. Extra hartes Polierpad (grün) für eine maximale Abtragungsleistung bei minimaler Hitzeentwicklung
Härtegrad | Hart |
Farbe | Blau |
Durchmesser | 90 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!