Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Polierring

Polierring weich
POLRG-WEICH-(F.EPM200-E)-D200MM

Art.-Nr. 067304 200

EAN 4038898168294

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Polierring

Art.-Nr. 067304 200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Weich
  • Bis zu 3mal höhere Materialabtragsleistung für kürzere Bearbeitungszeiten

  • Geringeres Flächengewicht für leichtere Handhabung

  • Weniger Anpreßdruck notwendig, und damit ermüdungsfreieres Arbeiten möglich

  • Kostenersparnis aufgrund deutlich geringeren Pastenverbauchs gegenüber herkömmlichen Tuchscheiben

  • Streifenfreies Arbeiten durch die ständig wechselnde Oberflächenstruktur und die Raffaltung

  • Die Polierringe sind aus einem, speziell für die Hochglanzpolitur entwickelten, neuartigen, flexiblen Wirrfaservlies mit rein mechanischer Bindung

  • 10-lagig
Hinweis

Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hochglanzpolieren bzw. Abglänzen fast aller polierfähigen Materialien in Verbindung mit Abglänzpaste


Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle sowie Kunststoffteile und -beschichtungen

Anleitung

Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren. Metalle sollten mit Schleifgewebe Korn 280 oder Korn 320 vorgeschliffen sein.


Jeder Arbeitsschritt sollte quer oder schräg zum vorausgegangenen erfolgen.


Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.


Für jede Paste sollte ein separater Satz Polierringe verwendet werden. Dies verhindert ein Vermischen unterschiedlicher Pasten und eine negative Beeinflussung der Ergebnisses.


Zugesetzte Polierringe durch sanften Druck mit einer Drahtbürste reinigen.


Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Bremsenreinigerentfernen.


Die Anwendungsempfehlungen haben allgemeingültigen Charakter je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist, bzw. wie hoch die Anforderungen an die Endoberfläche sind.


Empfohlene Arbeitsgeschindigkeit: ca. 25 m/sek. (entspricht Stufe 4-6 bei PM 200-E).


Die richtige Vorgehensweise und Drehzahl muß von Fall zu Fall selbst ermittelt werden.


Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!

Durchmesser (Ø)

200 mm

Geeignet für Edelstahl

Ja

Geeignet für Stahl

Ja

Geeignet für NE - Metalle

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufspanndorn M14

AUFSPNDORN-M14-(15-50MM)

Spannbereich 15 - 50 mm
x 1 St.
Polierpaste für Sisal/Tuchring, Polierring

AGLAENZPAST-POLSYS-BLAU

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen