Polklemmen-Abzieher zweiarmig Spannweite 60 mm
Polklemmenabzieher zweiarmig Spannweite 60mm
POLKLEABZI-2ARMIG-SPNW60MM
Art.-Nr. 0714522060
EAN 4024835926614
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Abziehen von Batterieklemmen und anderen kleinen Teilen
Sehr handlicher Abzieher
Der Knebelgriff ermöglicht äußerst einfaches und sicheres Arbeiten.
Je größer die Abziehkraft, desto stärker umgreifen die Haken das Teil
Haken im Gesenk geschmiedet
Hakennasen sind präzise gefräst
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite außen (A) | 60 mm |
Spanntiefe (B) | 40 mm |
Spindellänge | 60 mm |
Hakennasenlänge (E) | 5 mm |
Hakennasendicke (F) | 2 mm |
Hakenbreite (D) | 10 mm |