Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Polklemmen-Abzieher zweiarmig Spannweite 60 mm

Polklemmenabzieher zweiarmig Spannweite 60mm
POLKLEABZI-2ARMIG-SPNW60MM

Art.-Nr. 0714522061

EAN 4024835926621

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Polklemmen-Abzieher zweiarmig Spannweite 60 mm

Art.-Nr. 0714522061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abziehen von Batterieklemmen und anderen kleinen Teilen

Sehr handlicher Abzieher


Der Knebelgriff ermöglicht äußerst einfaches und sicheres Arbeiten.



Je größer die Abziehkraft, desto stärker umgreifen die Haken das Teil



Haken im Gesenk geschmiedet



Hakennasen sind präzise gefräst

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

60 mm

Spanntiefe (B)

60 mm

Spindellänge

80 mm

Hakennasenlänge (E)

5 mm

Hakennasendicke (F)

2 mm

Hakenbreite (D)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen