Poloshirt
Poloshirt Teamwork
POLOSHIRT GRAPHIT S
Art.-Nr.
M047061000
EAN 4250602104576
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Klassisches und qualitativ hochwertiges Poloshirt in edler Piqué-Qualität. Es ist vielseitig und passt zu nahezu allen Outfits.
- Oeko-Tex® Standard 100
- Klassisches, feinmaschiges Piqué-Gewebe
- 3-Loch-Knopfleiste, extra haltbare, vernähte, bruchsichere Knöpfe
- Langstapelige, gekämmte, ringgesponnene Baumwollgarne
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Graphit |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur |