Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Poloshirt

Poloshirt Allrounder
POLOSHIRT GRAU MELIERT S

Art.-Nr. M047056000

EAN 4250602104071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Poloshirt

Art.-Nr. M047056000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klassisches und qualitativ hochwertiges Poloshirt in edler Piqué-Qualität. Es ist vielseitig und passt zu nahezu allen Outfits.
  • Oeko-Tex® Standard 100

  • Klassisches, feinmaschiges Piqué-Gewebe

  • 3-Loch-Knopfleiste, extra haltbare, vernähte, bruchsichere Knöpfe

  • Langstapelige, gekämmte, ringgesponnene Baumwollgarne

  • Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau-melange

Größe

S

Werkstoff

85% Baumwolle, 15% Viskose

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen