Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund
Polyamidrohr PA 12 Bund
BREMSLTG-DIN74324-PA12-BUND-LKW-6MM
Art.-Nr. 088508 6
EAN 4011231817592
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eng toleriert
 - Prüfanforderung: DIN 74324
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Außendurchmesser x Wanddicke  | 6 x 1 mm  | 
Biegeradius  | 35 mm  | 
Länge  | 25 m  | 
Betriebsdruck  | 30 bar  | 
Berstdruck  | 90 bar  | 
Werkstoff  | PA - Polyamid  | 
DIN  | 73378  | 
Farbe  | Schwarz  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!