Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund
Polyamidrohr PA 12 Bund
BREMSLTG-DIN74324-PA12-BUND-LKW-9MM
Art.-Nr. 088508 9
EAN 4011231817639
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eng toleriert
- Prüfanforderung: DIN 74324
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser x Wanddicke | 9 x 1,5 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Länge | 25 m |
Betriebsdruck | 15 bar |
Berstdruck | 40 bar |
Werkstoff | PA - Polyamid |
DIN | 73378 |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!