Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix
Spannfix Polyesterband
UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYESTERBA-B16-L850M
Art.-Nr. 0899713850
EAN 4038898836414
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fünfmal leichter als Stahlband
Auch optimal für unterwegs
Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner
- Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut
 - Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht
 
UV- und witterungsbeständig
Weitgehend chemikalienfest
Hinterlässt keine Kratzer oder Rostflecken
Produktschonende Umreifung
Band ist mehrfach verwendbar
Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis
Keine scharfen Kanten
- Keine Verletzungsgefahr
 - Gute Anpassung an alle Formen
 
Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern.
Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.
Datenblätter(X)
Mit dem Polyesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Naturstein, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist auch ideal zum Bündeln unterschiedlichster Waren auf der Ladefläche.
Reißkraft  | 500 daN  | 
Bandbreite  | 16 mm  | 
Materialstärke  | 1 mm  | 
Werkstoff Band  | PES - Polyester  | 
Rollenlänge  | 850 m  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!