Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix

Spannfix Polyesterband
UMREIFSYS-SPANNFIX-POLYESTERBA-B19-L500M

Art.-Nr. 0899713860

EAN 4058794845792

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix

Art.-Nr. 0899713860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibles Polyesterband zum Umreifen oder Bündeln unterschiedlichster Materialien

Fünfmal leichter als Stahlband


Auch optimal für unterwegs



Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner


  • Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut

  • Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht


UV- und witterungsbeständig



Weitgehend chemikalienfest



Hinterlässt keine Kratzer oder Rostflecken


Produktschonende Umreifung



Band ist mehrfach verwendbar


Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis



Keine scharfen Kanten


  • Keine Verletzungsgefahr

  • Gute Anpassung an alle Formen
Hinweis

Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern.



Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit dem Polyesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Naturstein, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist auch ideal zum Bündeln unterschiedlichster Waren auf der Ladefläche.

Reißkraft

725 daN

Bandbreite

19 mm

Materialstärke

1 mm

Werkstoff Band

PES - Polyester

Rollenlänge

500 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Umreifungssystem 16 mm Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIXSET-16MM

Das Band hält Extrembelastungen von 500 kg stand
x 1 St.
Bandklemme für Umreifungssystem Spannfix

BAKLE-(F.UMREIFSYS-SPANNFIX)-B16MM

x 1000 St.
Abroller für Spannfix Umreifungssystem

UMREIFSYS-ABROLL-SPANNFIXABROLLER

x 1 St.
Spanner für Umreifungssystem Spannfix

UMREIFSYS-SPANNFIXSPN-(9-19MM)

x 1 St.
Kantenschutz

KTSHTZ-F.UMREIFSYS

Stabiler Kantenschutz für Umreifungssystem Spannfix
x 500 St.
Spanner für Umreifungssystem Spannfix

UMREIFSPN-SPANNFIXSPN-(19-25MM)

x 1 St.
Bandklemme für Umreifungssystem Spannfix

BAKLE-(F.UMREIFSYS-SPANNFIX)-H10MM

x 1000 St.
Bandklemme für Umreifungssystem Spannfix

BAKLE-(F.UMREIFSYS-SPANNFIX)-B19-H10

x 1000 St.
Bandklemme für Umreifungssystem Spannfix

BAKLE-(F.UMREIFSYS-SPANNFIX)-B25-H10

x 500 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen