Polyethylen Auffangwanne für Gefahrstoffe
AUFFANGWANN-KST-400X398X160
Art.-Nr. 0957801010
EAN 4099618971419
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden
- Maßlich auf Europaletten und/oder Regale abgestimmt für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und andere aggressive Flüssigkeiten
- Absoluter Korrosionsschutz, da vollständig aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE) gefertigt
- Leicht zu reinigen
- Für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- Je nach Variante für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen oder Stabler
- Wannen sind geprüft
- Je nach Variante mit behördlicher und/oder bauaufsichtlicher Zulassung
- Je nach Variante mit/ohne Gitterrost
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Volumen 14l, ohne Gitterrost |
Breite | 400 mm |
Tiefe | 398 mm |
Höhe | 160 mm |
Inhalt | 14 l |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Polyethylen |
Produktgewicht (per Stück) | 1,300 kg |