Polyurethan-Klebstoff W GUN
Wandklebstoff GUN
Art.-Nr.
NB6S002726
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Ziegeln
Dieser Polyurethan-Klebstoff ist ein Bau- und Isoliermaterial, das entsteht, wenn ein reaktives Flüssigkeitsgemisch zusammen mit der Feuchtigkeit in der Luft Schaum bildet und aushärtet. Dieser Klebstoff ist für das Kleben von Trennwänden und des sie umgebenden Mauerwerks vorgesehen.
- Kleben von Trennwänden
- Kleben von umgebendem Mauerwerk
- Kann für alle Baustoffe außer PE, PP, Teflon und Silikon verwendet werden
Hinweis
An einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Die Wirksamkeit des Produkts ist für 15 Monate nach der Herstellung garantiert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
- Die Oberfläche von Staub, Fett und Schmutz reinigen. Vor der Behandlung mit dem Schaum darf die Oberfläche nass, jedoch nicht mit Reif bedeckt oder vereist sein.
- Die Temperatur der Flasche sollte vor der Anwendung zwischen +15 °C und +20 °C liegen. Die Flasche vor der Anwendung eine Minute lang stark schütteln. Die minimale Umgebungstemperatur beim Auftragen beträgt +5 °C. Bei Verarbeitung über der optimalen Temperatur (+20 °C) darf die Temperatur des Inhalts der Flasche nicht mehr als 5 °C von der Umgebungstemperatur abweichen.
- Die Flasche auf die Auspresspistole schrauben. Die Flasche steht während der Anwendung auf dem Kopf. Die austretende Schaummenge wird über den Drücker an der Auspresspistole kontrolliert. Zwei Streifen Klebstoff gleichmäßig auf die gegenüberliegenden langen Seiten der Steine aufbringen, ca. 2 bis 3 cm von der Kante entfernt.
- Der Klebstoff kann nach dem Aushärten mit einem Messer geschnitten werden. Die Oberfläche muss vor einer längeren Einwirkung von UV-Strahlung geschützt sein.
- Noch frischer Schaum kann mit einem PU-Reiniger entfernt werden. Ausgehärteter Schaum kann nur mit mechanischen Mitteln entfernt werden. Direkt nach der Anwendung, d. h. nach dem Abschrauben der Flasche von der Anwendungspistole, sollte die Auspresspistole mit einem PU-Reiniger gereinigt werden.
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | gut belüftete Lagerung, 20°C |
Farbe | Cremeweiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 15 Monate |
Klebfrei nach | 10 min |
Aushärtezeit min. | 12 h |