Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Porenbetonanker W-PA

Porenbetonanker W-PA Typ A
DBL-(W-PA/A)-(A2K)-10-M6X87

Art.-Nr. 0905710610

EAN 4011231852555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Porenbetonanker W-PA

Art.-Nr. 0905710610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwerlastanker mit Außengewinde (Typ A) für Einzelbefestigungen Porenbeton. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
  • Hohe zulässige Lasten für ein hohes Maß an Sicherheit

  • Schnelles Setzen des Ankers – geringe Montagekosten

  • Sofort belastbar – keine Wartezeit

  • Die formschlüssige Verankerung ist weitgehend spreizdruckfrei und wird ohne kostspielige und aufwendige Hinterschnittwerkzeuge erzeugt.


Montage mit und ohne Maschinen möglich


Maschinelle Verarbeitung mit Spezialwerkzeug für SDS-Aufnahme – dabei wird nur die Schlagwirkung des Bohrhammers (mind. 3 kg) ausgenutzt.

Leistungsnachweis
  • Z-21.1-1983 Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für – Zugzone (gerissener Porenbeton) und Druckzone (ungerissener Porenbeton) – leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168-1:1981-10 in bewehrten Dach- und Deckenplatten sowiefür statisch vergleichbare Befestigungen (max. Last s. bauaufsichtliche Zulassung)

  • Feuerwiderstand: F90, F120 (M6 – M12)
Hinweis

Die Verankerung der Dübel ist nur in unverputzten und nicht beschichteten Mauerwerkswänden zulässig

Gewindekonusbolzen ohne Vorbohren mit Setzwerkzeug bündig einschlagen

Spreizhülse mit Schlitzen


zum Untergrund voraus


aufstecken

Spreizhülse mit Setzwerkzeug bündig einschlagen
Bauteil montieren und Drehmoment aufbringen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Schwerlastanker für Porenbeton ohne Bewehrung der Festigkeitsklassen PB2, PB4 und PB6, bei bewehrtem Porenbeton der Festigkeitsklassen P 3.3 und P 4.4

  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, abgehängten Decken, Sanitär- und Lüftungsleitungen, Fußplatten, Konsolen, Geländern, Gittern, Maschinen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Stützen, etc. (s. Dübeltechnik für die Branche)

  • Für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung

  • Verwendung für Bauteile in geschlossenen und trockenen Räumen

  • Nicht geeignet für Feuchträume mit chlorhaltiger Atmosphäre (Schwimmbadhallen etc.)

Dübeldurchmesser

6 mm

Setztiefe (h s)

70 mm

Befestigungshöhe max. (d a)

10 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] Konusbolzen M6 M8 M10 M12
Zulässige Last
Zug, Quer-, Schrägzug unter jedem Winkel (Stahl gal. Zn)
Druckzone
(ungerissener Porenbeton)
Fzul [kN] PB2 0,40 0,40 0,60 0,60
Fzul [kN] PB4 0,80 0,80 1,20 1,20
Zugzone
(gerissener Porenbeton)
Fzul [kN] P3.3 0,60 0,60 0,80 0,80
Fzul [kN] P4.4 0,80 0,80 1,20 1,20
Deckenanwendungen
in gerissenem Porenbeton im Zugzonenbereich von Dach- und Deckenplatten
Fzul [kN] P3.3 0,60 0,60 0,80 0,80
Fzul [kN] P4.4 0,80 0,80 1,20 1,20
Dübelanwendungen
bei Verwendung von Dübelpaaren (je Paar)
Fzul [kN] P3.3 0,60 0,60 0,80 0,80
Fzul [kN] P4.4 0,80 0,80 1,20 1,20
Zul. Biegemomente (Typ A)
Stahl gal. Zn
Mzul [Nm] 6,97 10,70 21,40
Feuerwiderstandsdauer
Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken (DIN 18168):
Zulässige Last je Dübel in Porenbeton der Festigkeitsklasse ≥ P3,3
Zul. F [kN] – F 90 0,35 0,45 0,80 0,80
Zul. F [kN] – F 120 0,30 0,35 0,75 0,75
Verankerung von Fassaden bekleidungen: 1)
Zulässige Last je Dübel in Porenbeton der Festigkeitsklasse ≥ PB2, PP2 u. ≥ P3,3
Zul. F [kN] – F 90 0,35 0,45 0,80 0,80
Zul. F [kN] – F 120 0,30 0,35 0,75 0,75
Kennwerte
Achsabstand a ≥ [mm] 100 100 100 100
Randabstand ar ≥ [mm] 150 150 150 150
Anzugsdrehmoment MD[Nm] 3 5 8 8
Setztiefe (Typ A / Typ i) hS [mm] 70/70 70/70 70/80 -/80
Mindestbauteildicke d ≥ [mm] 175 175 175 175
Bohrernenn-∅ dBohr [mm] nicht vorbohren nicht vorbohren nicht vorbohren nicht vorbohren
Loch-∅ im Bauteil (Typ A/ Typ i) dBau ≤ [mm] 7/7 9/9 12/12 -/14
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Setzwerkzeug für Handmontage

SETZWZG-F.DBL-(EWP6-10)-(W-PAAM6-10)

Für Porenbetonanker W-PA Typ A
x 1 St.
Setzwerkzeug mit SDS-plus Aufnahme für Porenbetonanker W-PA Typ A

SETZWZG-(EWP6-10SDS)-DBL-(W-PAAM6-10)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen