Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Porenbetonanker W-PA

Porenbetonanker W-PA Typ A
DBL-(W-PA/A)-(A2K)-10-M8X94

Art.-Nr. 0905710810

EAN 4011231852586

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Porenbetonanker W-PA

Art.-Nr. 0905710810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwerlastanker mit Außengewinde (Typ A) für Einzelbefestigungen Porenbeton. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
  • Hohe zulässige Lasten für ein hohes Maß an Sicherheit

  • Schnelles Setzen des Ankers – geringe Montagekosten

  • Sofort belastbar – keine Wartezeit

  • Die formschlüssige Verankerung ist weitgehend spreizdruckfrei und wird ohne kostspielige und aufwendige Hinterschnittwerkzeuge erzeugt.


Montage mit und ohne Maschinen möglich


Maschinelle Verarbeitung mit Spezialwerkzeug für SDS-Aufnahme – dabei wird nur die Schlagwirkung des Bohrhammers (mind. 3 kg) ausgenutzt.

Leistungsnachweis
  • Z-21.1-1983 Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für – Zugzone (gerissener Porenbeton) und Druckzone (ungerissener Porenbeton) – leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168-1:1981-10 in bewehrten Dach- und Deckenplatten sowiefür statisch vergleichbare Befestigungen (max. Last s. bauaufsichtliche Zulassung)

  • Feuerwiderstand: F90, F120 (M6 – M12)
Hinweis

Die Verankerung der Dübel ist nur in unverputzten und nicht beschichteten Mauerwerkswänden zulässig

Gewindekonusbolzen ohne Vorbohren mit Setzwerkzeug bündig einschlagen

Spreizhülse mit Schlitzen


zum Untergrund voraus


aufstecken

Spreizhülse mit Setzwerkzeug bündig einschlagen
Bauteil montieren und Drehmoment aufbringen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Schwerlastanker für Porenbeton ohne Bewehrung der Festigkeitsklassen PB2, PB4 und PB6, bei bewehrtem Porenbeton der Festigkeitsklassen P 3.3 und P 4.4

  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, abgehängten Decken, Sanitär- und Lüftungsleitungen, Fußplatten, Konsolen, Geländern, Gittern, Maschinen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Stützen, etc. (s. Dübeltechnik für die Branche)

  • Für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung

  • Verwendung für Bauteile in geschlossenen und trockenen Räumen

  • Nicht geeignet für Feuchträume mit chlorhaltiger Atmosphäre (Schwimmbadhallen etc.)

Dübeldurchmesser

8 mm

Setztiefe (h s)

70 mm

Befestigungshöhe max. (d a)

10 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] Konusbolzen M6 M8 M10 M12
Zulässige Last
Zug, Quer-, Schrägzug unter jedem Winkel (Stahl gal. Zn)
Druckzone
(ungerissener Porenbeton)
Fzul [kN] PB2 0,40 0,40 0,60 0,60
Fzul [kN] PB4 0,80 0,80 1,20 1,20
Zugzone
(gerissener Porenbeton)
Fzul [kN] P3.3 0,60 0,60 0,80 0,80
Fzul [kN] P4.4 0,80 0,80 1,20 1,20
Deckenanwendungen
in gerissenem Porenbeton im Zugzonenbereich von Dach- und Deckenplatten
Fzul [kN] P3.3 0,60 0,60 0,80 0,80
Fzul [kN] P4.4 0,80 0,80 1,20 1,20
Dübelanwendungen
bei Verwendung von Dübelpaaren (je Paar)
Fzul [kN] P3.3 0,60 0,60 0,80 0,80
Fzul [kN] P4.4 0,80 0,80 1,20 1,20
Zul. Biegemomente (Typ A)
Stahl gal. Zn
Mzul [Nm] 6,97 10,70 21,40
Feuerwiderstandsdauer
Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken (DIN 18168):
Zulässige Last je Dübel in Porenbeton der Festigkeitsklasse ≥ P3,3
Zul. F [kN] – F 90 0,35 0,45 0,80 0,80
Zul. F [kN] – F 120 0,30 0,35 0,75 0,75
Verankerung von Fassaden bekleidungen: 1)
Zulässige Last je Dübel in Porenbeton der Festigkeitsklasse ≥ PB2, PP2 u. ≥ P3,3
Zul. F [kN] – F 90 0,35 0,45 0,80 0,80
Zul. F [kN] – F 120 0,30 0,35 0,75 0,75
Kennwerte
Achsabstand a ≥ [mm] 100 100 100 100
Randabstand ar ≥ [mm] 150 150 150 150
Anzugsdrehmoment MD[Nm] 3 5 8 8
Setztiefe (Typ A / Typ i) hS [mm] 70/70 70/70 70/80 -/80
Mindestbauteildicke d ≥ [mm] 175 175 175 175
Bohrernenn-∅ dBohr [mm] nicht vorbohren nicht vorbohren nicht vorbohren nicht vorbohren
Loch-∅ im Bauteil (Typ A/ Typ i) dBau ≤ [mm] 7/7 9/9 12/12 -/14
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Setzwerkzeug für Handmontage

SETZWZG-F.DBL-(EWP8-10)-(W-PAAM8-10)

Für Porenbetonanker W-PA Typ A
x 1 St.
Setzwerkzeug mit SDS-plus Aufnahme für Porenbetonanker W-PA Typ A

SETZWZG-(EWP8-10SDS)-DBL-(W-PAAM8-10)