Porenbetonanker W-PA
Porenbetonanker W-PA Typ i
DBL-(W-PA/I)-(A2K)-M12X62
Art.-Nr. 0905720012
EAN 4011231852678
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwerlastanker mit Innengewinde (Typ i) für Porenbeton. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl verzinkt
- Hohe zulässige Lasten für ein hohes Maß an Sicherheit
- Schnelles Setzen des Ankers – geringe Montagekosten
- Sofort belastbar – keine Wartezeit
- Die formschlüssige Verankerung ist weitgehend spreizdruckfrei und wird ohne kostspielige und aufwendige Hinterschnittwerkzeuge erzeugt.
Montage mit und ohne Maschinen möglich
Maschinelle Verarbeitung mit Spezialwerkzeug für SDS-Aufnahme – dabei wird nur die Schlagwirkung des Bohrhammers (mind. 3 kg) ausgenutzt.
Leistungsnachweis
- Z-21.1-1983 Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für – Zugzone (gerissener Porenbeton) und Druckzone (ungerissener Porenbeton) – leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168-1:1981-10 in bewehrten Dach- und Deckenplatten sowiefür statisch vergleichbare Befestigungen (max. Last s. bauaufsichtliche Zulassung)
- Feuerwiderstand: F90, F120 (M6 – M12)
Hinweis
Die Verankerung der Dübel ist nur in unverputzten und nicht beschichteten Mauerwerkswänden zulässig
Gewindekonusbolzen ohne Vorbohren mit Setzwerkzeug bündig einschlagen
Spreizhülse mit Schlitzen voraus aufstecken
Spreizhülse mit Setzwerkzeug bündig einschlagen
Gewindehülse mit Schraubendreher fest aufschrauben
Bauteil montieren und Drehmoment aufbringen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Schwerlastanker für Porenbeton ohne Bewehrung der Festigkeitsklassen PB2, PB4 und PB6, bei bewehrtem Porenbeton der Festigkeitsklassen P 3.3 und P 4.4
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, abgehängten Decken, Sanitär- und Lüftungsleitungen, Fußplatten, Konsolen, Geländern, Gittern, Maschinen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Stützen, etc. (s. Dübeltechnik für die Branche)
- Für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung
- Verwendung für Bauteile in geschlossenen und trockenen Räumen
- Nicht geeignet für Feuchträume mit chlorhaltiger Atmosphäre (Schwimmbadhallen etc.)
Dübeldurchmesser | 12 mm |
Setztiefe (h s) | 80 mm |
Einschraubtiefe min./max. | 12-18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 14 mm |
Anziehdrehmoment (M D) | 8 Nm |
| Leistungsdaten | ||||||
| Dübel Durchmesser [mm] Konusbolzen | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Zulässige Last Zug, Quer-, Schrägzug unter jedem Winkel (Stahl gal. Zn) | Druckzone (ungerissener Porenbeton) | Fzul [kN] PB2 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |
| Fzul [kN] PB4 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | ||
| Zugzone (gerissener Porenbeton) | Fzul [kN] P3.3 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | |
| Fzul [kN] P4.4 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | ||
| Deckenanwendungen in gerissenem Porenbeton im Zugzonenbereich von Dach- und Deckenplatten | Fzul [kN] P3.3 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | |
| Fzul [kN] P4.4 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | ||
| Dübelanwendungen bei Verwendung von Dübelpaaren (je Paar) | Fzul [kN] P3.3 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | |
| Fzul [kN] P4.4 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | ||
| Zul. Biegemomente (Typ i) Stahl gal. Zn | Mzul [Nm] | 4,35 | 10,70 | 21,40 | 37,40 | |
| Feuerwiderstandsdauer | ||||||
| Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken (DIN 18168): Zulässige Last je Dübel in Porenbeton der Festigkeitsklasse ≥ P3,3 | Zul. F [kN] – F 90 | 0,35 | 0,45 | 0,80 | 0,80 | |
| Zul. F [kN] – F 120 | 0,30 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | ||
| Verankerung von Fassaden bekleidungen: 1) Zulässige Last je Dübel in Porenbeton der Festigkeitsklasse ≥ PB2, PP2 u. ≥ P3,3 | Zul. F [kN] – F 90 | 0,35 | 0,45 | 0,80 | 0,80 | |
| Zul. F [kN] – F 120 | 0,30 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | ||
| 1) Es muss eine Lastumlagerung auf mindestens eine benachbarte Befestigungsstelle möglich sein. | ||||||
| Kennwerte | |||||
| Achsabstand | a ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Randabstand | ar ≥ [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzugsdrehmoment | MD[Nm] | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Setztiefe (Typ A / Typ i) | hS [mm] | 70/70 | 70/70 | 70/80 | -/80 |
| Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Bohrernenn-∅ | dBohr [mm] | nicht vorbohren | nicht vorbohren | nicht vorbohren | nicht vorbohren |
| Loch-∅ im Bauteil (Typ A/ Typ i) | dBau ≤ [mm] | 7/7 | 9/9 | 12/12 | -/14 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!