Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-6

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST GBS-6
SHR-SEKPF-(GBS-60060)-6,0X60

Art.-Nr. 0838060060

EAN 4038898957539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-6

Art.-Nr. 0838060060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dachbauschraube zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Porenbeton, sowie auf Holzuntergründen. Stahl

Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter TLK

Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Porenbeton = Dachaufbau + mind. 60 mm

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Flachdach

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

60 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

50 mm

Kopfdurchmesser (d2)

9 mm

Kopfhöhe (k1)

8,8 mm

Kopfform

Linsenkopf

Innenantrieb

TX25

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen