Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-6
Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST GBS-6
SHR-SEKPF-(GBS-60070)-6,0X70
Art.-Nr.
0838060070
EAN 4038898957577
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dachbauschraube zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Porenbeton, sowie auf Holzuntergründen. Stahl
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter TLK
Hinweis
Befestigerlänge auf
- Porenbeton = Dachaufbau + mind. 60 mm
- Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Flachdach
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8,8 mm |
Kopfform | Linsenkopf |
Innenantrieb | TX25 |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |