Porenbetonschraube W-PS Pan Head Kopf, Stahl verzinkt
Porenbetonschraube W-PS
PORBETSHR-PANHD-(W-PS)-(A2K)-2-8X80
Art.-Nr. 5903108080
EAN 4062856082803
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage
- Zur Verankerung leichter Lasten in Porenbeton
- In der Durchsteckmontage zu verarbeiten
- Krafteinleitung in den Untergrund durch Hinterschnitt
- Einfach demontierbar



Datenblätter(X)
Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton. Zur Befestigung von Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallschienen, Metallprofile, Winkel, leichte Regale, leichte Schränke, usw.
Die Porenbetonschraube wird in der Durchsteckmontage verarbeitet. Durch Vorbohren wird eine höhere Tragfähigkeit erreicht. Die Schraube wird von Hand oder mit einem Bohrschrauber mit Drehmomentbegrenzung eingeschraubt.
1. Vorbohren: das Bohrloch erstellen und das Bohrmehl entfernen
2. Schraube durch das Anbauteil in den Untergrund eindrehen
3. Der Schraubenkopf muss vollständig auf dem Anbauteil aufliegen. Ein Überdrehen der Schraube ist zu vermeiden. Bei Verwendung eines Bohrschraubers ist die Drehmomentbegrenzung vorab in Setzversuchen einzustellen
![]() | |
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Setztiefe (h nom) | 80 mm |
Befestigungshöhe (t fix) | 2 mm |
Kopfform | Pan Head |
Innenantrieb | TX30 |
Zulassung | Nein |
Kopfdurchmesser | 12 mm |
Kopfhöhe | 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!