Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením na vysokopevnostné upevnenia

EN 14399/6, žiarovo pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D12

Obj. č. 007906 12
EAN 4047376571181

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením na vysokopevnostné upevnenia

Obj. č. 007906 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo galvanizovaná oceľ, tvrdosť 300 HV až 370 HV. Vysokopevnostný predpätý štrukturálny skrutkový spoj pre kovové konštrukcie v súlade s normou DIN EN 14399-6
Upozornenie

„Používajte len kompletné upevňovacie sady od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.



Dizajn oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je regulovaný v norme DIN EN 1090-2 a smernici DASt 024.



Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!



Skladovanie a preprava:


Skrutky, matice a podložky sa dodávajú v žiarovo pozinkovanej verzii s maticou namazanou za prevádzkových podmienok. Vnútorný závit matice nie je žiarovo zinkovaný a je chránený proti korózii iba aplikovaným mazaním. Nesprávne podmienky prepravy a skladovania môžu mať za následok koróziu vnútorného závitu alebo zmenu stavu namazania pri dodaní a s tým súvisiacej korelácie medzi uťahovacím momentom a predpínacou silou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Podložky spĺňajúce požiadavky tejto normy sú určené na upevnenia s vysokou pevnosťou v súlade s normou DIN EN 14399-4.

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

EN 14399-6

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max.

300-370 HV

Povrch

Žiarovo pozinkovaný

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Vhodné pre

HV-spojky do oceľových konštrukcií

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)