Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Potenzialausgleichsklemme

Potentialausgleichsklemme
POTLAUSGLKLE-F.MNTGSHN-(8-10MM)-SW13-ALU

Art.-Nr. 0865799960

EAN 4050382325624

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Potenzialausgleichsklemme

Art.-Nr. 0865799960

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Alurunddraht an Montageschienen

Aluminium

Hinweis

Zur Herstellung des Potenzialausgleichs müssen über die Potenzialausgleichsklemme alle Montageschienen mit einem Alurunddraht leitend miteinander verbunden werden. Zusätzlich benötigter Blitzschutz muss von einer Blitzschutzfachfirma eingerichtet werden!

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeigneter Alu-Drahtdurchmesser

8 mm, 10 mm

Ausführung

Vorkonfektioniert

Lieferumfang

Hammerkopfschraube M8x30, Edelstahl A2 und Sperrzahnmutter M8 (SW 13), Edelstahl A2

Potenzialausgleichsklemme inklusive:
1 x
Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank

MU-SPEZA-AEDIN6923-A2-SW13-M8

Beschreibung: Mit Sperrverzahnung
Menge: 1 x
1 x
Hammerkopfschraube für Montageschiene TYP 28/15

SHR-HAMKPF-A2/70-M8X30

Menge: 1 x